曜日別特売
BLT-56-95 ビルトロンフィルタ 日本無機 37113885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLT-56-95 ビルトロンフィルタ 日本無機 37113885
BLT-56-95 ビルトロンフィルタ 日本無機 37113885
BLT-56-95 ビルトロンフィルタ 日本無機 37113885

ビルトロンフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
風量(m3/min)(定格)56
捕集効率(%)95
内容量1台注文コード37113885品番BLT-56-95
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。

用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。質量(kg)7.0使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下風量(m3/min)(定格)56寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(最終)294Pa、(初期)137Pa捕集効率(%)95トラスコ品番353-2712
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする