UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536

UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536
UVDB4862200 ターピー UVブラック土のう 萩原工業 37116536

ターピー UVブラック土のう

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)
内容量1パック(200枚)注文コード37116536品番UVDB4862200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。

用途
長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
寸法(縦×横)(mm)620×480材質ポリエチレン(PE)仕様しぼりロープ付トラスコ品番342-5967質量(g/枚)65有効期間(設置)約5年(目安)質量(kg/パック)13.0

商品説明動画

国産土のうメーカー萩原工業(株)推奨!「土のうの設置の仕方」
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 表土流失・斜面崩壊防止

施行対象区画の日当たりが良く、紫外線による劣化が激しい場所なので、耐候性の高い長寿命品として選定しました。これから数年様子を見ます。
土嚢の閉じ方(縛り方)について、パッケージの表面に印刷してもらうと良いですね。
特に緊急時に素人の方々が動員された場合でも適切に土嚢を作れるので、この辺りの配慮は、各社がやってくれると有難いです。

対象商品 : 25954077
2024-08-15
用途: 傾斜地の土石落下要望のため。
農・林・水産業

従前から使用していたが、劣化が少なく、長期間使用に耐えて非常に良いため、再度購入した。

対象商品 : 37116554
2024-01-14
用途: 残土やガラの一時保存
建設業・工事業

耐久性が高く、非常に満足しています。最初は、ホームセンターで購入した別の物を使用していましたが、すぐに底が抜けて大変な思いをしたので、この商品を購入しました。

対象商品 : 37116536
2022-05-11
用途: 土留めや重石代わり

3年ほど使用していますが、耐久性は〇です。直射日光が当たる場所でも3年ほどは破れずにいます。当方は雪国なので冬季は日光が当たらなかったり完全に雪の下になります。それでも十分と思える耐久性があります。また、皆さんが仰るように口ひもは短めなのですが、土嚢本体の開口部よりも短いことはないので、最初から少し結んでおけばいいだけのこと。
ご参考までに

3が参考にしています
対象商品 : 37116554
2022-06-10
用途: 強風時の飛散防止用おもり

もう3年以上、屋上の日当たりの良いところで使用していますが、紫外線による劣化もほとんど見られません。重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 37116554
2020-04-12
用途: 土や砂の運搬、重し作り
サービス業

非常にしなやかで扱いやすいのは良いのですが、口紐の端が全く結んでおらず短めなので、土を詰めている時に袋の紐通しの中に入ってしまわないか不安なのは今ひとつでした。

3が参考にしています
対象商品 : 37116554
2019-09-22
用途: 堤の砂防時

サイトに色んな種類があったので、各種、試しに購入してみました。比較的高価な品だけあり、重要な箇所のみに使ってみましたが、丈夫で長持ちしそうな良い商品でした。紐も扱いやすかったです。

2020-10-07
用途: 災害防止
株式会社NOBAI卸売・小売業

200枚分をお支払いしたのですが、50枚しか届いていません。 足りない分はどうなるのか一切連絡がありません

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする