JTH-1419-SL 非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー アイリスオーヤマ 37116956

 

JTH-1419-SL 非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー アイリスオーヤマ 37116956
JTH-1419-SL 非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー アイリスオーヤマ 37116956

非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード37116956品番JTH-1419-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

非常時に役立つ軽量な厚手のアルミブランケットです。
かける、巻く、かぶるといった3役を果たします。
体温を反射して逃がさないアルミ蒸着フィルムと、外気の温度を遮断する発泡ポリエチレンシートの2重構造です。
携帯に便利な専用ポーチ付きです。

用途避難時の防寒対策に。仕様専用ポーチ付トラスコ品番353-0060厚さ(mm)0.5質量(g)120サイズ(mm)1400×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37116956
2016-02-28
用途: 登山
サービス業

今までnasaの商品を使っていたが破損してしまい、また高額なためモノタロウの商品にしてみた。厚手にしたが思ったよりかさばるので薄手を購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする