ESH-20 発泡ウレタンシート イノアック 37117333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESH-20 発泡ウレタンシート イノアック 37117333
ESH-20 発泡ウレタンシート イノアック 37117333

発泡ウレタンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード37117333品番ESH-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

止水性、耐候性に優れています。

用途
戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。
パッキン材、シール材。
厚さ(mm)20幅(mm)1000長さ(mm)1000トラスコ品番219-2187材質発泡ウレタン質量(g)900使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする