DAP-15F DA型、C型、D型コンテナ用フタ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37119975

DA型、C型、D型コンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード37119975品番DAP-15F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合DAP-15外寸(幅×奥行×高さ)(mm)463×285×20ブルートラスコ品番500-5311質量(g)400外寸法・幅(mm)463外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする