曜日別特売
F-12S F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-12S F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120063
F-12S F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120063

F型コンテナ用中仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)136
イエロー
適合コンテナF-12
トラスコ品番501-1531
内容量1枚注文コード37120063品番F-12S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
長さ(mm)243高さ(mm)136厚さ(mm)4イエロートラスコ品番501-1531材質ポリスチレン(PS)質量(g)80適合コンテナF-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする