曜日別特売
F-12L F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120133

F-12L F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120133
F-12L F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120133

F型コンテナ用中仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)136
ブルー
適合コンテナF-12
トラスコ品番501-1540
内容量1枚注文コード37120133品番F-12L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
長さ(mm)365高さ(mm)136厚さ(mm)4ブルートラスコ品番501-1540材質ポリスチレン(PS)質量(g)100適合コンテナF-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする