DIC(旧:大日本インキ化学工業)
F型コンテナ用中仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
高さ(mm)
230
42
88
136
183
230
色
ブルー
ブルー
イエロー
適合コンテナ
F-21
F-4
F-8
F-12
F-17
F-21
トラスコ品番
501-1817
501-1442
501-1451
501-1469
501-1477
501-1485
501-1493
501-1507
501-1515
501-1523
501-1531
501-1540
501-1558
501-1779
501-1787
501-1795
501-1809
501-1817
501-1833
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37120237
品番
F-21S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
243
高さ(mm)
230
厚さ(mm)
4
色
ブルー
トラスコ品番
501-1817
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
100
適合コンテナ
F-21