曜日別特売
F-4S F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-4S F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120273
F-4S F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120273

F型コンテナ用中仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)42
イエロー
適合コンテナF-4
トラスコ品番501-1451
内容量1枚注文コード37120273品番F-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
長さ(mm)243高さ(mm)42厚さ(mm)4イエロートラスコ品番501-1451材質ポリスチレン(PS)質量(g)30適合コンテナF-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする