曜日別特売
F-8L F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-8L F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120395
F-8L F型コンテナ用中仕切板 DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120395

F型コンテナ用中仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
高さ(mm)88
イエロー
適合コンテナF-8
トラスコ品番501-1515
内容量1枚注文コード37120395品番F-8L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
長さ(mm)365高さ(mm)88厚さ(mm)4イエロートラスコ品番501-1515材質ポリスチレン(PS)質量(g)80適合コンテナF-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする