DIC(旧:大日本インキ化学工業)
F型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
ブルー
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37120431
品番
F-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(L)
12
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×291×150
色
イエロー
トラスコ品番
501-1337
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.9
有効内寸(mm)
364.5×242.5×135.5
フタ
なし
適合カード差し
NO.16、18
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目