曜日別特売
F-12 F型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120517

F-12 F型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120517
F-12 F型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37120517

F型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード37120517品番F-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×291×150ブルートラスコ品番501-1329材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9有効内寸(mm)364.5×242.5×135.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする