HB-37 HB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37120571

HB型コンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
容量(L)33
内容量1個注文コード37120571品番HB-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,460

金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。

容量(L)33外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×380×206有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)528×317×175グレータイプベタ目トラスコ品番503-6941質量(kg)2.29フタなし適合カード差しST-3型スタッキングネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)11,000/税込12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37120571HB-3789921964HB-37HB-37 HBコンテナー HB-37 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921964HBコンテナー HB-37岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする