HB-56 HB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37120596

HB型コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)51
内容量1個注文コード37120596品番HB-56
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。

容量(L)51外寸(幅×奥行×高さ)(mm)727×420×233有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)642×342×204グレータイプベタ目トラスコ品番503-6950質量(kg)3.20フタなし適合カード差しST-1、2、3型プレート240×80S外寸法・幅(mm)727外寸法・高さ(mm)233名入れなし外寸法・奥行(mm)420スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする