※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
IDクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
60
10
45
60
95
190
300
570
750
1800
2900
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37121481
品番
MBID06
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
ねじ寸法
M6×1
クランプ力(kN)
8.4
質量(g)
60
適合ワーク径(Φmm)
12.2~14.2
外径(Φmm)
31.5
高さ(mm)
24.9
クランプ径(Φmm)
14.2
トラスコ品番
292-6822