イマオコーポレーション
クロスノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
14
14
18
22
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37123703
品番
CK40T
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手になじむ十字型のノブです。
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
18
寸法H(mm)
25
寸法Lf(mm)
14
寸法S(mm)
13
ねじの呼び
M8
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付長(mm)
14
取付部
めねじ
トラスコ品番
169-0639
質量(g)
70
種類
十字形
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
寸法M
M8×1.25