容量(L)81.9耐荷重(kg)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×503×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)961×459×173色ライトグレー名入れなしトラスコ品番342-1830種別SK-TP492L-GLL材質PP質量(kg)2.28内寸(mm)970×468×183フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×503×195圧縮荷重(kN[kgf])15.48(1580)適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・幅(mm)1005外寸法・高さ(mm)195有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×459×173外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング可