曜日別特売
MBSC025B スロットクランプ イマオコーポレーション 37124001

スロットクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M2.5×0.45-8Lタイプ仕上面用トラスコ品番292-7241注文コード37124001品番MBSC025B
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

ねじ寸法M2.5×0.45-8Lトラスコ品番292-7241ストローク(mm)0.19幅(mm)9.5質量(g)3タイプ仕上面用奥行(mm)9.5寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-クランプ力(kN)2.8許容締付トルク(N・m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする