曜日別特売
MBSC06B スロットクランプ イマオコーポレーション 37124123

スロットクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M6×1-16Lタイプ仕上面用トラスコ品番292-7268注文コード37124123品番MBSC06B
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

ねじ寸法M6×1-16Lトラスコ品番292-7268ストローク(mm)0.6幅(mm)19.1質量(g)21タイプ仕上面用奥行(mm)19.1寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-クランプ力(kN)16許容締付トルク(N・m)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする