※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
スロットクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法
M10×1.5-25L
タイプ
黒皮面用
トラスコ品番
292-7225
注文コード
37124166
品番
MBSC10A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・タイプ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
ねじ寸法
M10×1.5-25L
トラスコ品番
292-7225
ストローク(mm)
1.2
幅(mm)
25.4
質量(g)
65
タイプ
黒皮面用
奥行(mm)
25.4
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
クランプ力(kN)
17
許容締付トルク(N・m)
40.6