曜日別特売
MBSC10B スロットクランプ イマオコーポレーション 37124184

スロットクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M10×1.5-25Lタイプ仕上面用トラスコ品番292-7276注文コード37124184品番MBSC10B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

ねじ寸法M10×1.5-25Lトラスコ品番292-7276ストローク(mm)1.2幅(mm)25.4質量(g)65タイプ仕上面用奥行(mm)25.4寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)40.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする