曜日別特売
MBFC04 フィックスチャークランプ イマオコーポレーション 37125191

MBFC04 フィックスチャークランプ イマオコーポレーション 37125191
MBFC04 フィックスチャークランプ イマオコーポレーション 37125191

フィックスチャークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)3.8ねじ径MM4×0.7注文コード37125191品番MBFC04
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。

寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法H(mm)2.8寸法L(mm)9.5寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3ねじ寸法MM4×0.7クランプ力(kN)0.9トラスコ品番292-7101材質カムスクリュー/SCM440 焼入焼戻 四三酸化被膜 HRC38~45質量(g)2ねじ径MM4×0.7材質(ワッシャー)黄銅(カドミウム低減材)許容締付トルク(N・m)2.2材質(カムスクリュー)SCM440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする