三菱ケミカル
S型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1枚
色
イエロー
イエロー
グレー
ブルー
適合
S-14、S-24、S-31
S-14、S-24、S-31
S-21、S-26、S-40B
S-54、S-74
S-6、S-9、S-9F
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37125882
品番
S-24F
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
S-14、S-24、S-31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
456×354×19
色
イエロー
トラスコ品番
509-3511
質量(g)
480
外寸法・幅(mm)
456
外寸法・高さ(mm)
19
外寸法・奥行(mm)
354