イマオコーポレーション
ベンリック プッシュクランプ(レバーなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ストローク(mm)
1.7
1.7
2.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37126056
品番
QLPU150NR
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。
シンプルで機能的な治具構築を実現します。
旋回方向は右です。
取付ねじ
M4×0.7
クランプ力(kN)
3
質量(g)
75
ストローク(mm)
1.7
高さ(mm)
25
トラスコ品番
292-6661