QLPU150R ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション 37126092

ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ストローク(mm)1.7
内容量1個注文コード37126092品番QLPU150R
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。
シンプルで機能的な治具構築を実現します。
旋回方向は右です。

取付ねじM4×0.7クランプ力(kN)3質量(g)100ストローク(mm)1.7高さ(mm)25回転半径(mm)(レバー)69.5トラスコ品番292-6644
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする