曜日別特売
QLPU200R ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション 37126117

ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ストローク(mm)2.5
内容量1個注文コード37126117品番QLPU200R
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。
シンプルで機能的な治具構築を実現します。
旋回方向は右です。

取付ねじM6×1クランプ力(kN)4質量(g)200ストローク(mm)2.5高さ(mm)32回転半径(mm)(レバー)103.0トラスコ品番292-6652
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする