※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ラウンドフィックスチャークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ長さ(mm)
23
19
23
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37126354
品番
MBRFC12
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
高さ(mm)
9.5
ねじ長さ(mm)
23
ねじ寸法
M12×1.75
質量(g)
40
トラスコ品番
292-7179
外径(Φmm)
25.4
クランプ力(kN)
17