曜日別特売
YAB-3034-4 アルミブラケット ヤマト(機構部品) 37126476

 

YAB-3034-4 アルミブラケット ヤマト(機構部品) 37126476
YAB-3034-4 アルミブラケット ヤマト(機構部品) 37126476

アルミブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)34
内容量1個注文コード37126476品番YAB-3034-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
幅(mm)34奥行(mm)30高さ(mm)30適合ボルト径M4質量(g)22トラスコ品番177-7041材質アルミ表面処理アルマイト処理ボルトM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする