曜日別特売
YAB-3054-6 アルミブラケット ヤマト(機構部品) 37126512

アルミブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)54
内容量1個注文コード37126512品番YAB-3054-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
幅(mm)54奥行(mm)30高さ(mm)30適合ボルト径M6質量(g)36トラスコ品番177-7238材質アルミ表面処理アルマイト処理ボルトM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37126616
2017-04-04
用途: ブラケットとして使用

厚みも十分にあり、L字金具として重宝して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする