曜日別特売
YAB-8074-8 アルミブラケット ヤマト(機構部品) 37126817

アルミブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)74
内容量1個注文コード37126817品番YAB-8074-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質アルミ表面処理アルマイト処理トラスコ品番177-7394幅(mm)74高さ(mm)80質量(g)206.0奥行(mm)80ボルトM8適合ボルト径M8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37126817YAB-8074-810028533YAB-8074-8FYAB-8074-8 アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8F ヤマト(機構部品) 10028533アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8Fヤマト(機構部品)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37126555
2014-09-30
用途: 機械フレームにプレートを固定する

説明に「●ボルト: M8 ●適合ボルト径: M8」と書いてあったので、タップが切ってあるものと思って購入したが、バカ穴だった。何mの穴があいていると書いてほしかった。

MonotaROからの回答

本製品は四角ナットを挟んで頂き、
ご使用頂く仕様となっており、製品自体には
ねじが切られておりません。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする