曜日別特売
YF-6060-6-300 アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品) 37127413

アルミフレーム6060タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード37127413品番YF-6060-6-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
長さ(mm)300トラスコ品番177-6819形状正方形質量(kg)0.9高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする