STC-2S STC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37127711

STC-2S STC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37127711
STC-2S STC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37127711

STC型コンテナ用仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)60
内容量1枚注文コード37127711品番STC-2S
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
長さ(mm)265高さ(mm)60厚さ(mm)4.5ブルートラスコ品番501-3500材質ポリプロピレン(PP)質量(g)35タイプ短仕切板適合コンテナSTC-2アズワン品番1-9536-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする