YSB-3034-4 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37127824

 

YSB-3034-4 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37127824
YSB-3034-4 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37127824

スチールブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)34
高さ(mm)30.0
奥行(mm)30
内容量1個注文コード37127824品番YSB-3034-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
幅(mm)34奥行(mm)30高さ(mm)30.0適合ボルト径M4質量(g)42.5トラスコ品番177-7149ボルトM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする