FNC0025 SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中) 37128271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDCプロテクトパーツ ポリネット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱
レッド
内容量1箱注文コード37128271品番FNC0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,300

出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。
長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。

材質L.D.ポリエチレン(PE)レッド長さ(m)250トラスコ品番253-9403質量(kg)3.3適合サイズ(mm)6~10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128323
2021-04-07
用途: リモコンキーに
自動車・二輪車・自転車関連業

新品リモコンキーの傷防止に使用中。
以前はマスキングテープにて傷防止の養生をしていたが、
長期間マスキングテープ養生した際マスキングテープ剥離後、
糊残りがあり糊取りに時間を費やしていたが、ポリネットは取付・取り外しも手間なく楽に出来活躍している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする