曜日別特売
78000100GLEP EPスノコ#960            グレー サンコー(三甲) 37129145

 

78000100GLEP EPスノコ#960            グレー サンコー(三甲) 37129145
78000100GLEP EPスノコ#960            グレー サンコー(三甲) 37129145

EPスノコ#960 グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード37129145品番78000100GLEP
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。

用途工場内の作業現場、プールサイド等。グレー幅×長さ(mm)600×890トラスコ品番293-1753種別780001GL00材質EPP15倍厚さ(mm)33質量(g)855外寸(mm)905×595×34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする