曜日別特売
20333000TM ばんじゅう(透明) サンコー(三甲) 37129757

ばんじゅう(透明)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)643×417×160
内容量1個注文コード37129757品番20333000TM
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。

材質PP種別大型A有効内寸(mm)599×373×133外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)643×417×160トラスコ品番341-9771質量(kg)1.97透明/透明容量(L)32.7外寸(mm)643×417×160内寸(mm)603×377×145底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])13.64(1392)TKG品番9-0151-0601TKG品番(2017)6-0149-0601嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125584
2018-04-03
用途: 水を張り撮影
サービス業

本来の使い方ではないが、水を半分以上張り使用。持ち運びの際もよれる事無くしっかりしたつくりです

2が参考にしています
対象商品 : 37125584
2017-10-03
用途: 個包装した焼き菓子のストックいれに
株式会社のっぽくん飲食業

厚手でしっかりしている
透明なので中身が見えて便利
もう少し小さいサイズも欲しい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする