サンコーテクノ
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(25本)
1パック(20本)
適合板厚(mm)
3~10
2~5
3~10
5~13
10~16
17~23
21~27
31~38
7~14
17~27
ねじ径d
M4
M4
M5
全長L(mm)
32
20
32
35
38
45
54
59
52
65
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
37131342
品番
B-409
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途
中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.7
全長L(mm)
32
ねじ長さ(mm)
39
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
3~10
表面処理
三価クロメート
トラスコ品番
252-6301
材質
スチール
質量(g/本)
7.2
適合材
中空壁
最大引張荷重(kN)
0.3