曜日別特売
30210000BL502 バスケット サンコー(三甲) 37131796

バスケット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
有効内寸(mm)265×265×330
容量(L)20.5
内容量1個注文コード37131796品番30210000BL502
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。

容量(L)20.5有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×265×330外寸(幅×奥行×高さ)(mm)327×327×338ライトブルートラスコ品番342-4804種別SKBK-BANNO1-FUKAGATA-BL材質PE形状丸型質量(g)740有効内寸(mm)265×265×330底形状外周リブ外寸法(mm)327×327×338取手なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量21以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量10~40までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量10~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量10~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37131735
2017-09-23
用途: こす作業

とても作業しやすかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 37131753
2014-04-08
用途: 牡蠣の洗浄作業
石田水産

生ものを扱うので衛生的に毎年交換してきたのですが身近にあるホームセンターに最近置いてなくて困っていました。商品は大変良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする