曜日別特売
40760000BL502 大型食品用容器 サンコータル サンコー(三甲) 37131936

大型食品用容器 サンコータル

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
容量(L)77.5
外径×高さH(Φmm×mm)563×470
内容量1個注文コード37131936品番40760000BL502
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

食品衛生法適合品です。

質量(kg)4.05ライトブルー外径×高さH(Φmm×mm)563×470種別本体トラスコ品番353-7315適合本体-材質PE容量(L)77.5外寸(mm)563×470×490内寸(mm)490×445×9.51(970)圧縮荷重(kN[kgf])20.0(2040)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする