曜日別特売
40750101BL502 大型食品用容器 サンコータル サンコー(三甲) 37131954

大型食品用容器 サンコータル

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
容量(L)77.9
外径×高さH(Φmm×mm)566×470
内容量1個注文コード37131954品番40750101BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200

食品衛生法適合品です。

質量(kg)3.32ライトブルー外径×高さH(Φmm×mm)566×470種別本体トラスコ品番353-7293適合本体-材質PP容量(L)77.9外寸(mm)566×470×493内寸(mm)493×447×9.51(970)圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3713195440750101BL5028624639540750101BL50240750101BL502 タル#75-2(ロープ付) 青 サンコー(三甲) 86246395タル#75-2(ロープ付) 青サンコー(三甲)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする