280048 ビルポット(丸型) 蝶プラ工業 37132051

 

280048 ビルポット(丸型) 蝶プラ工業 37132051
280048 ビルポット(丸型) 蝶プラ工業 37132051

ビルポット(丸型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×166×83
容量(L)1.3
内容量1個注文コード37132051品番280048
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。
半透明なので中身が何か分かります。

容量(L)1.3トラスコ品番309-1147形状丸型材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)122外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×166×83材質(フタ)ポリエチレン(PE)
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37132033
2016-05-05
用途: 乳製品の保存

蓋は柔らかめで、開閉しやすい。本体は半透明だが蓋は若干白く濁りがある。中味の確認には問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする