S3-07 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 37132121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード37132121品番S3-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径M3×0.50表面処理3価ホワイト加工物穴径(mm)4.5トラスコ品番294-4308材質寸法(mm)(H×h)2.8×0.7質量(kg)0.68二面幅B(mm)5.5最小板厚(mm)0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする