曜日別特売
AD58ABS POPリベット ポップリベット・ファスナー 37132505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POPリベット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)16.5
内容量1箱(1000本)注文コード37132505品番AD58ABS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。

用途自動車板金、電機板金等。材質アルミトラスコ品番217-1406質量(kg)1.046リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)16.5カシメ板厚(mm)9.6~12.8引張荷重(N)1560フランジ外径(Φmm)8.0剪断荷重(N)1030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする