SD66BS POPリベット ポップリベット・ファスナー 37132645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POPリベット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9
リベット長さ(mm)14.0
内容量1箱(1000本)注文コード37132645品番SD66BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。

用途
自動車板金、電機板金等。
材質トラスコ品番217-0957質量(kg)4.321リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9リベット長さ(mm)14.0カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張荷重(N)4000フランジ外径(Φmm)9.6剪断荷重(N)2980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする