※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
POPリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
リベット径(Φmm)
4.8
3.2
4.0
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
3.3
4.1
4.9
リベット長さ(mm)
17.2
11.2
12.7
15.9
13.3
14.0
17.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132663
品番
SD68BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
用途
自動車板金、電機板金等。
材質
鉄
トラスコ品番
217-0973
質量(kg)
4.749
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
リベット長さ(mm)
17.2
カシメ板厚(mm)
9.6~12.8
引張荷重(N)
4000
フランジ外径(Φmm)
9.6
剪断荷重(N)
2980