曜日別特売
SSD46SSBS POPリベット ポップリベット・ファスナー 37132681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSD46SSBS POPリベット ポップリベット・ファスナー 37132681
SSD46SSBS POPリベット ポップリベット・ファスナー 37132681

POPリベット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)12.7
内容量1箱(1000本)注文コード37132681品番SSD46SSBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。

用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)質量(kg)1.627リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)12.7カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張荷重(N)3000フランジ外径(Φmm)6.4剪断荷重(N)2500トラスコ品番217-1309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3321:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする