曜日別特売
AS-10L 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事 37133555

AS-10L 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事 37133555
AS-10L 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事 37133555

乾湿両用ハイパワークリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード37133555品番AS-10L
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

静かな運転音です。
ステンレスタンクを採用しています。

集塵容量(L)10質量(kg)10仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする