LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
開き角度(度)
100
100
93
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37133765
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。
現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途
木工キャビネット。
キッチン、洗面キャビネット。
小型自販機。
連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。
仕様
キャッチ/有、取付座(マウンティングプレート)付き
長さ(mm)
64
高さ(mm)
29.1
適合扉厚(mm)
18~30
開き角度(度)
100
適合かぶせ量(mm)
9~16
掘込深さ(mm)
15
取付径(Φmm)
カップ径/40
質量(g)
85
トラスコ品番
355-7201