曜日別特売
- ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230 LAMP(スガツネ工業) 37133783

ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
開き角度(度)100
内容量1組注文コード37133783品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。
現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。

用途
木工キャビネット。
キッチン、洗面キャビネット。
小型自販機。
連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。
仕様キャッチ/有、取付座(マウンティングプレート)付き長さ(mm)64高さ(mm)19.5適合扉厚(mm)18~30開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)19~26掘込深さ(mm)15取付径(Φmm)カップ径/40質量(g)85トラスコ品番355-7219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする