曜日別特売
240-R-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133923

240-R-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133923
240-R-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 37133923

オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番293-8782
内容量1枚注文コード37133923品番240-R-T
参考基準価格(税別)¥9,540販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

200シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。

用途鋼製ドア用、屋内使用対応トラスコ品番293-8782セット内容空ヒンジ幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴勝手右開き(R)押し勝手ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)34.5
注意
※取付ネジ(M6)は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする